Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFND207G PRISMASET PTA PIENA 2000X700 RAL7035 - NSYSFND207G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFND207G PRISMASET PTA PIENA 2000X700 RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Breite - 669 mm

  • Ausführung als Sichttür - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

159 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606486834893

Artikelnummer

SNRNSYSFND207G

Herstellernummer

NSYSFND207G

Hersteller

SNR

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Breite:

669 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

1966 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

26 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Questa porta in acciaio è stata progettata appositamente per assemblare un armadio in acciaio decarbonizzato modulare Prismaset HD da pavimento per applicazioni di distribuzione elettrica. Ha un'altezza e una larghezza nominale rispettivamente di 2000 mme 700 mm. La porta è in lamiera d'acciaio, mentre la maniglia è in poliammide 6 con 30% di fibra di vetro. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. È di colore grigio (RAL 7035) con una maniglia nera (RAL 9005). Ha un'apertura fino a 120 gradi ed è reversibile, il che significa che può essere aperto da entrambi i lati. Lo sportello ha una serratura a 4punti con una maniglia dotata di un inserto a doppia barra da 5mm per garantire la sicurezza. Questo prodotto è classificato con un uso minimo di sostanze pericolose. L'armadio ha UL Type 3R/12 e grado di protezione IP55, che lo rendono resistente alla polvere, all'acqua e all'ingresso di olio. Il contenitore è resistente anche agli urti, con un valore nominale. Il funzionamento è comodo grazie all'accesso posteriore, anteriore e laterale. Il funzionamento è comodo grazie all'accesso posteriore, anteriore e laterale

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie