Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFND207ED PRISMASET PTA PIENA 2000X700 RAL9003 - NSYSFND207ED

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFND207ED PRISMASET PTA PIENA 2000X700 RAL9003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

161 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606486834886

Artikelnummer

SNRNSYSFND207ED

Herstellernummer

NSYSFND207ED

Hersteller

SNR

Porta in acciaio progettata per assemblare un armadio in acciaio decarbonizzato Prismaset HD per la distribuzione elettrica. Ha un'altezza e una larghezza nominale rispettivamente di 2000 mm e 700 mm. La porta è in lamiera d'acciaio, mentre la maniglia èin poliammide 6 con 30% di fibra di vetro. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. È di colore bianco (RAL 9003) con una maniglia nera (RAL 9005). Ha un'apertura fino a 120 gradi ed è reversibile, il che significa che può essere aperto da entrambi i lati. Lo sportello è dotato di serratura a 4 punti con maniglia con inserto a doppia barra da 5mm per garantire la sicurezza. Questo prodotto è classificato con un uso minimo di sostanze pericolose. L'armadio ha ULType 3R/12 e grado di protezione IP55, che lo rendono resistente alla polvere, all'acqua e all'ingresso di olio. Il contenitore è resistente anche agli urti, con un valore nominale. Il funzionamento è comodo grazie all'accesso posteriore, anteriore e laterale. Il funzionamento è comodo grazie all'accesso posteriore, anteriore e laterale

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie