SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFND20162D 2 PORTE PIENE SFN/SM 2000X1600 - NSYSFND20162D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 1569 mm
Ausführung als Sichttür - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
321 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606486378175
Artikelnummer
SNRNSYSFND20162D
Herstellernummer
NSYSFND20162D
Hersteller
SNR
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
1569 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
1966 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
26 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


