Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFND148 PTA PIENA SFN/SM 1400X800 - NSYSFND148

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFND148 PTA PIENA SFN/SM 1400X800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Breite - 769 mm

  • Ausführung als Sichttür - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

114 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606486377970

Artikelnummer

SNRNSYSFND148

Herstellernummer

NSYSFND148

Hersteller

SNR

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Breite:

769 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

1366 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

26 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Questa porta in acciaio è progettata appositamente per assemblare un armadio elettrico modulare in acciaio decarbonizzato con montaggio a pavimento PanelSeT SFN per varie applicazioni. Ha un'altezza e una larghezza nominale rispettivamente di 1400 mm e 800 mm. La porta è in lamiera d'acciaio, mentre la maniglia è in poliammide 6 con 30% di fibra di vetro. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. È di colore grigio (RAL 7035) con una maniglia nera (RAL 9005). Ha un'apertura fino a 120 gradi ed è reversibile, il che significa che può essere aperto da entrambi i lati. Lo sportello è dotato di una serratura a quattro punti con una maniglia dotata di un inserto a doppia barra da 5 mm per garantire la sicurezza.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie