SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFND146T PTA VETRO SFN/SM 1400X600 - NSYSFND146T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 569 mm
Ausführung als Sichttür - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
74 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606486378267
Artikelnummer
SNRNSYSFND146T
Herstellernummer
NSYSFND146T
Hersteller
SNR
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
569 mm
Ausführung als Sichttür:
ja
Höhe:
1366 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
26 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


