SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFND128 PTA PIENA SFN/SM 1200X800 - NSYSFND128

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 769 mm
Ausführung als Sichttür - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
102 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606486377956
Artikelnummer
SNRNSYSFND128
Herstellernummer
NSYSFND128
Hersteller
SNR
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
769 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
1166 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
26 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


