Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFNC86 KIT BASE+TETTO SFN 800X600 - NSYSFNC86

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Profil

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm

  • Breite - 800 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

92 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606486104064

Artikelnummer

SNRNSYSFNC86

Herstellernummer

NSYSFNC86

Hersteller

SNR

Ausführung:

Profil

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Breite:

800 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

600 mm

Max. Belastbarkeit:

1500 kg

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Queste strutture in acciaio sono progettate appositamente per assemblare un armadio elettrico modulare in acciaio decarbonizzato con montaggio a pavimento PanelSeT SFN per varie applicazioni. Contiene acciaio riciclato, prodotto con energia rinnovabile, che determina una riduzione significativa delle emissioni di CO2. Questo set di tetti e telai superiori e inferiori ha una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 800 mm e 600 mm. È realizzato in acciaio zincato per una maggiore durata. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. È di colore grigio (RAL 7035).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie