SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFNC85 KIT BASE+TETTO SFN 800X500 - NSYSFNC85

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Profil
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm
Breite - 800 mm
Höhe - 45 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
83 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606486104057
Artikelnummer
SNRNSYSFNC85
Herstellernummer
NSYSFNC85
Hersteller
SNR
Ausführung:
Profil
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
500 mm
Max. Belastbarkeit:
1500 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035


