Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFNC810 KIT BASE+TETTO SFN 800X1000 - NSYSFNC810

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFNC810 KIT BASE+TETTO SFN 800X1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Profil

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 1000 mm

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 45 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

132 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606486108505

Artikelnummer

SNRNSYSFNC810

Herstellernummer

NSYSFNC810

Hersteller

SNR

Ausführung:

Profil

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

1000 mm

Breite:

800 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

1000 mm

Max. Belastbarkeit:

1500 kg

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Queste strutture in acciaio sono progettate appositamente per assemblare un armadio elettrico modulare in acciaio decarbonizzato con montaggio a pavimento PanelSeT SFN per varie applicazioni. Contiene acciaio riciclato, prodotto con energia rinnovabile, che determina una riduzione significativa delle emissioni di CO2. Questo set di tetti e telai superiori e inferiori ha una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 800 mm e 1000 mm. È realizzato in acciaio zincato per una maggiore durata. Lafinitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. È di colore grigio (RAL 7035).

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie