SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFNC75ED KIT BASE TETTO PRISMASET 700X500 RAL9003 - NSYSFNC75ED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Profil
Geeignet für Gehäusebaubreite - 700 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm
Breite - 500 mm
Höhe - 45 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
124 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606486104224
Artikelnummer
SNRNSYSFNC75ED
Herstellernummer
NSYSFNC75ED
Hersteller
SNR
Ausführung:
Profil
Geeignet für Gehäusebaubreite:
700 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
500 mm
Max. Belastbarkeit:
1500 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


