SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFNC68 KIT BASE+TETTO SFN 600X800 - NSYSFNC68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Profil
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Breite - 600 mm
Höhe - 45 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
95 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606486104026
Artikelnummer
SNRNSYSFNC68
Herstellernummer
NSYSFNC68
Hersteller
SNR
Ausführung:
Profil
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
800 mm
Max. Belastbarkeit:
1500 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


