SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFNC65 KIT BASE+TETTO SFN 600X500 - NSYSFNC65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Profil
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Werkstoff - Metall
Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
69 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606486104002
Artikelnummer
SNRNSYSFNC65
Herstellernummer
NSYSFNC65
Hersteller
SNR
Ausführung:
Profil
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
500 mm
Max. Belastbarkeit:
1500 kg
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


