SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFNC46 KIT BASE+TETTO SFN 400X600 - NSYSFNC46

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Profil
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Werkstoff - Metall
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Breite - 400 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
60 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606486103968
Artikelnummer
SNRNSYSFNC46
Herstellernummer
NSYSFNC46
Hersteller
SNR
Ausführung:
Profil
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
600 mm
Max. Belastbarkeit:
1500 kg
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


