Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFNC45 KIT BASE+TETTO SFN 400X500 - NSYSFNC45

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFNC45 KIT BASE+TETTO SFN 400X500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Profil

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm

  • Breite - 400 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

54 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606486103951

Artikelnummer

SNRNSYSFNC45

Herstellernummer

NSYSFNC45

Hersteller

SNR

Ausführung:

Profil

Geeignet für Gehäusebaubreite:

400 mm

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Gehäusebautiefe:

500 mm

Breite:

400 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

500 mm

Max. Belastbarkeit:

1500 kg

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Queste strutture in acciaio sono progettate appositamente per assemblare un armadio elettrico modulare in acciaio decarbonizzato con montaggio a pavimento PanelSeT SFN per varie applicazioni. Contiene acciaio riciclato, prodotto con energia rinnovabile, che determina una riduzione significativa delle emissioni di CO2. Questo set di tetti e telai superiori e inferiori ha una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 400 mm e 500 mm. È realizzato in acciaio zincato per una maggiore durata. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. È di colore grigio (RAL 7035).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie