SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFNC38 KIT BASE + TETTO SFN 300X800 - NSYSFNC38

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Profil
Geeignet für Gehäusebaubreite - 300 mm
Werkstoff - Metall
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Breite - 300 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
62 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606486103937
Artikelnummer
SNRNSYSFNC38
Herstellernummer
NSYSFNC38
Hersteller
SNR
Ausführung:
Profil
Geeignet für Gehäusebaubreite:
300 mm
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
800 mm
Max. Belastbarkeit:
1500 kg
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


