SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFNC166 KIT BASE+TETTO SFN 1600X600 - NSYSFNC166

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Profil
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Breite - 1600 mm
Höhe - 45 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
151 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606486104187
Artikelnummer
SNRNSYSFNC166
Herstellernummer
NSYSFNC166
Hersteller
SNR
Ausführung:
Profil
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
1600 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
600 mm
Max. Belastbarkeit:
1500 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


