Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFNC126 KIT BASE+TETTO SFN 1200X600 - NSYSFNC126

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFNC126 KIT BASE+TETTO SFN 1200X600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Profil

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm

  • Breite - 1200 mm

  • Höhe - 45 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

122 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606486104149

Artikelnummer

SNRNSYSFNC126

Herstellernummer

NSYSFNC126

Hersteller

SNR

Ausführung:

Profil

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1200 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Breite:

1200 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

600 mm

Max. Belastbarkeit:

1500 kg

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Queste strutture in acciaio sono progettate appositamente per assemblare un armadio elettrico modulare in acciaio decarbonizzato con montaggio a pavimento PanelSeT SFN per varie applicazioni. Contiene acciaio riciclato, prodotto con energia rinnovabile, che determina una riduzione significativa delle emissioni di CO2. Questo set di tetti e telai superiori e inferiori ha una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1200 mm e 600 mm. È realizzato in acciaio zincato per una maggiore durata. Lafinitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. È di colore grigio (RAL 7035).

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie