Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFNC108 KIT BASE+TETTO SFN 1000X800 - NSYSFNC108

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Profil

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 45 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3606486104118

Artikelnummer

SNRNSYSFNC108

Herstellernummer

NSYSFNC108

Hersteller

SNR

Ausführung:

Profil

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1000 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Breite:

1000 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

800 mm

Max. Belastbarkeit:

1500 kg

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Queste strutture in acciaio sono progettate appositamente per assemblare un armadio elettrico modulare in acciaio decarbonizzato con montaggio a pavimento PanelSeT SFN per varie applicazioni. Contiene acciaio riciclato, prodotto con energia rinnovabile, che determina una riduzione significativa delle emissioni di CO2. Questo set di tetti e telai superiori e inferiori ha una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1000 mm e 800 mm. È realizzato in acciaio zincato per una maggiore durata. Lafinitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. È di colore grigio (RAL 7035).