Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFECA66HD PPC ALLUM SF HD 400X430 MM - NSYSFECA66HD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFECA66HD PPC ALLUM SF HD 400X430 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelverschraubung

  • Typ - gerade

  • Breite - 610 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

61 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480681295

Artikelnummer

SNRNSYSFECA66HD

Herstellernummer

NSYSFECA66HD

Hersteller

SNR

Ausführung:

Kabelverschraubung

Typ:

gerade

Breite:

610 mm

Höhe:

60 mm

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Vorprägungen:

nein

Gewindeart:

ohne

Stärke:

2 mm

Piastra passacavi multiuso in alluminio inox per applicazioni gravose all'aperto per armadi Spacial SFHD La larghezza nominale dell'armadio è 1200 mm, 600 mm o 800 mm Il prodotto è in alluminio La piastra ha uno spessore di 2 mm La larghezza nominale è 400 mm e la larghezza reale è 610 mm L'altezza è di 66 mm La profondità nominale è 430 mm Il set contiene elementi di fissaggio, 1 piastra e guarnizione La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento di finitura spazzolato

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie