SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFECA64HD PPC ALLUM SF HD 400X230 MM - NSYSFECA64HD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelverschraubung
Typ - gerade
Breite - 610 mm
Höhe - 60 mm
Stärke - 2 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
61 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480681288
Artikelnummer
SNRNSYSFECA64HD
Herstellernummer
NSYSFECA64HD
Hersteller
SNR
Ausführung:
Kabelverschraubung
Typ:
gerade
Breite:
610 mm
Höhe:
60 mm
Stärke:
2 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
nein
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Gewindeart:
ohne
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


