SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFBKF KIT DI AFFIANCAMENTO RAPIDO SF - NSYSFBKF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verbindungssatz, Seite
Breite - 69 mm
Höhe - 34 mm
Tiefe - 128 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485131528
Artikelnummer
SNRNSYSFBKF
Herstellernummer
NSYSFBKF
Hersteller
SNR
Ausführung:
Verbindungssatz, Seite
Breite:
69 mm
Höhe:
34 mm
Tiefe:
128 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Questo è un kit di affiancamento rapido per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è progettato per collegare rapidamente 2 armadi. Il fissaggio è realizzato dall'interno dei contenitori. Il kit contiene 4 collegamenti piatti ed elementi di fissaggio. I collegamenti piatti sono realizzati in acciaio. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento rivestito di zinco epossi-poliestere. Il grado di protezione in ingresso è IP40.


