Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDT6 TAVOLO DI LAVORO PER PTA L600 - NSYSDT6

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDT6 TAVOLO DI LAVORO PER PTA L600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tragarm-Komponente

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 50 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

11 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485131504

Artikelnummer

SNRNSYSDT6

Herstellernummer

NSYSDT6

Hersteller

SNR

Ausführung:

Tragarm-Komponente

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Werkstoff:

Metall

Breite:

600 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

350 mm

Max. Belastbarkeit:

30 kg

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Vassoio di supporto pieghevole per quadri elettrici PanelSeT SFN e PanelSeT SM. La larghezza nominale del vassoio è 425 mm. Questo supporto orizzontale regolabile può essere utilizzato per computer portatili, documenti o qualsiasi altro elemento. Da installare sulle guide trasversali dello sportello e consente 4 posizioni con angoli di 45°, 60°, 75° e 90°. Consente un carico massimo di 30 kg. È in acciaio e ha una finitura in polvere di poliestere epossidico con colore grigio RAL 7035.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie