SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDT5 TAVOLO DI LAVORO PER PTA L500 - NSYSDT5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tragarm-Komponente
Geeignet für Gehäusebaubreite - 500 mm
Breite - 500 mm
Höhe - 50 mm
Tiefe - 350 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
11 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485131498
Artikelnummer
SNRNSYSDT5
Herstellernummer
NSYSDT5
Hersteller
SNR
Ausführung:
Tragarm-Komponente
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
350 mm
Max. Belastbarkeit:
30 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7040
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


