SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDF128 PULPITO CON ALZATA L1200 P400 RAL7035 - NSYSDF128

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Standpult
Breite - 1200 mm
Höhe - 1400 mm
Tiefe - 845 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.129 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480162930
Artikelnummer
SNRNSYSDF128
Herstellernummer
NSYSDF128
Hersteller
SNR
Komponente des Pultsystems:
Standpult
Breite:
1200 mm
Höhe:
1400 mm
Tiefe:
845 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Anzahl der Türen:
4
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (NEMA):
12
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


