Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDF108 PULPITO CON ALZATA L1000 P400 RAL7035 - NSYSDF108

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDF108 PULPITO CON ALZATA L1000 P400 RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Komponente des Pultsystems - Standpult

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 1400 mm

  • Tiefe - 845 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

895 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480162923

Artikelnummer

SNRNSYSDF108

Herstellernummer

NSYSDF108

Hersteller

SNR

Komponente des Pultsystems:

Standpult

Breite:

1000 mm

Höhe:

1400 mm

Tiefe:

845 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Anzahl der Türen:

4

Schutzart (IP):

IP55

Schutzart (NEMA):

12

Piano di comando Spacial SD con console e scrivania 1400 mm (altezza), 1000 mm (larghezza) e 845 mm (profondità) Struttura monoblocco piegato e corpo saldato in acciaio da 1,5mm L'armadio è costituito da 1 struttura, 4 guide di regolazione, 1 piastra pressacavi, 2 supporti pneumatici per coperchio tavolo, 1 sportello console frontale, 1 coperchio tavolo, 2 stalli meccanici per porta console anteriore, 6 serrature per porta anteriore, 1 serratura per porta posteriore, 2 sportelli anteriori e 2 sportelli posteriori Sportelli anteriori e posteriori facilmente rimovibili e reversibili, apertura a 120° Blocco con maniglia, doppia barra 5 mm e serratura 2 punti, doppia barra 3 mm Piastra di montaggio non inclusa Piastra passacavi a un ingresso, con guarnizionein poliuretano La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Colore del prodotto grigio (RAL-7035) Grado di protezione in ingresso IP55 conforme a IEC 60529 Grado di protezione meccanica IK10 conforme a IEC 62262

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie