Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDCR250 4 GUIDE SCORREVOLI H.250 - NSYSDCR250

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDCR250 4 GUIDE SCORREVOLI H.250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - I-Profil

  • Ausführung - sonstige

  • Mit Schraubzubehör - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3295150517257

Artikelnummer

SNRNSYSDCR250

Herstellernummer

NSYSDCR250

Hersteller

SNR

Geeignet für:

I-Profil

Ausführung:

sonstige

Mit Schraubzubehör:

ja

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Set di guide scorrevoli in acciaio trattato. P 250 mm. Compatibile con PanelSeT CRN, S3D, S3X, S3CM. Montaggio su lati del contenitore. Fissaggio tramite elemento o su perni posteriori (saldati). Regolazione in profondità della piastra con passo 12,5 mm.Acciaio zincato. Set di 4 unità.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie