SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDC63 ALZATA PER PULPITO L600 P300 RAL7035 - NSYSDC63

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Standpult
Breite - 600 mm
Höhe - 483 mm
Tiefe - 300 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
215 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480154515
Artikelnummer
SNRNSYSDC63
Herstellernummer
NSYSDC63
Hersteller
SNR
Komponente des Pultsystems:
Standpult
Breite:
600 mm
Höhe:
483 mm
Tiefe:
300 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Anzahl der Türen:
1
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (NEMA):
12
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


