SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDC62 ALZATA PER PULPITO L600 P200 RAL7035 - NSYSDC62

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Standpult
Breite - 600 mm
Höhe - 483 mm
Tiefe - 200 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
149 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480154508
Artikelnummer
SNRNSYSDC62
Herstellernummer
NSYSDC62
Hersteller
SNR
Komponente des Pultsystems:
Standpult
Breite:
600 mm
Höhe:
483 mm
Tiefe:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Türen:
1
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
12


