Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDC42 ALZATA PER PULPITO L400 P200 RAL7035 - NSYSDC42

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDC42 ALZATA PER PULPITO L400 P200 RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Komponente des Pultsystems - Standpult

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 483 mm

  • Tiefe - 200 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

111 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480154485

Artikelnummer

SNRNSYSDC42

Herstellernummer

NSYSDC42

Hersteller

SNR

Komponente des Pultsystems:

Standpult

Breite:

400 mm

Höhe:

483 mm

Tiefe:

200 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Anzahl der Türen:

1

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (NEMA):

12

Console modulare per pulpito di comando compatto Spacial SD con pannello posteriore. L 400 x P 200 mm. Accessorio interfaccia multifunzione. Posizione nella parte superiore del pulpito di comando. Supporto di montaggio per otturatori ciechi. Angolo di funzionamento 75°. Doppia barra da 3 mm. In acciaio, con finitura superficiale in polvere epossidica a base poliestere. Protezione IP55, IK10.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie