Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSD8 PULPITO CON FONDO FISSO L800 RAL7035 - NSYSD8

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSD8 PULPITO CON FONDO FISSO L800 RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Komponente des Pultsystems - Unterteil

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 1000 mm

  • Tiefe - 466 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

575 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480154447

Artikelnummer

SNRNSYSD8

Herstellernummer

NSYSD8

Hersteller

SNR

Komponente des Pultsystems:

Unterteil

Breite:

800 mm

Höhe:

1000 mm

Tiefe:

466 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Anzahl der Türen:

1

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (NEMA):

12

Pulpito di comando monoblocco Spacial SD 1000 mm (altezza), 800 mm (larghezza) e 466 mm (profondità) Struttura monoblocco piegata e corpo saldato in acciaio da 1,5mm Il pulpito è costituito da 1 struttura, 1 porta, 2 serrature per porta, 4 guide di regolazione, 1 piastra pressacavi e 2 fermi pneumatici per l'alzata Apertura porta facile rimovibile e reversibile a 120° Blocco con serratura 2 punti, 3 mm doppia barra Piastra di montaggio non inclusa Piastra passacavi a un ingresso, con guarnizione in poliuretano La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Colore del prodotto grigio (RAL-7035) Grado di protezione in ingresso IP55 conforme a IEC 60529 Grado di protezione meccanica IK10 conforme a IEC 62262

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie