SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSD12R PULPITO CON FONDO ASPORTABILE L1200 RAL7 - NSYSD12R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Unterteil
Breite - 1200 mm
Höhe - 1000 mm
Tiefe - 597 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Produktserien
Industry
EAN
3606480154386
Artikelnummer
SNRNSYSD12R
Herstellernummer
NSYSD12R
Hersteller
SNR
Komponente des Pultsystems:
Unterteil
Breite:
1200 mm
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
597 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Türen:
2
Schutzart (IP):
IP55


