SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSD10R PULPITO CON FONDO ASPORTABILE L1000 - NSYSD10R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Unterteil
Breite - 1000 mm
Höhe - 1000 mm
Tiefe - 597 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
697 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480154348
Artikelnummer
SNRNSYSD10R
Herstellernummer
NSYSD10R
Hersteller
SNR
Komponente des Pultsystems:
Unterteil
Breite:
1000 mm
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
597 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Anzahl der Türen:
2
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (NEMA):
12
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


