SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSCX8060 TETTO INOX 800X600 - NSYSCX8060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 848 mm
Höhe - 84 mm
Tiefe - 549 mm
Farbe - Edelstahl
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Packung
1 ST
EAN
3606480155536
Artikelnummer
SNRNSYSCX8060
Herstellernummer
NSYSCX8060
Hersteller
SNR
Breite:
848 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
549 mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7001
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Mit Kabeleinführung:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


