SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSCMX8050 TETTO SMX INOX 800X500 - NSYSCMX8050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Dachbeplankung - ja
Geeignet für Bodenbeplankung - nein
Breite - 800 mm
Tiefe - 500 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Packung
1 ST
EAN
3606489677077
Artikelnummer
SNRNSYSCMX8050
Herstellernummer
NSYSCMX8050
Hersteller
SNR
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Breite:
800 mm
Tiefe:
500 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Mit Kabeleinführung:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


