SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSCMX10040 TETTO SMX INOX 1000X400 - NSYSCMX10040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1000 mm
Tiefe - 400 mm
Farbe - grau
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Packung
1 ST
EAN
3606480155420
Artikelnummer
SNRNSYSCMX10040
Herstellernummer
NSYSCMX10040
Hersteller
SNR
Breite:
1000 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Mit Kabeleinführung:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


