Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSCMX10030 TETTO SMX INOX 1000X300 - NSYSCMX10030

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSCMX10030 TETTO SMX INOX 1000X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 84 mm

  • Tiefe - 300 mm

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480155413

Artikelnummer

SNRNSYSCMX10030

Herstellernummer

NSYSCMX10030

Hersteller

SNR

Breite:

1000 mm

Höhe:

84 mm

Tiefe:

300 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1000 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

300 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Mit Kabeleinführung:

nein

Tetto multifunzione per armadi PanelSeT SMX Il tettuccio deve essere installato su tutti i modelli di armadio con larghezza 1000 mm e profondità 300 mm La larghezza è di 1008 mm La profondità è di 322 mm L'altezza è di 42 mm Fissaggio con 4 viti - tipo avite M6 - stessi fori degli occhielli nella parte superiore dell'armadio Il tettuccio è realizzato in acciaio inossidabile da 1,5 mm 304L (colore RAL 7035) Elevata resistenza agli impatti, alla temperatura e alle intemperie La protezione anticorrosione ègarantita dal rivestimento spazzolato Scotch-Brite® Il kit è costituito da 1 tettuccio ed elementi di fissaggio Peso netto: 6,9 kg

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie