SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSC660 TETTO PER ARMADIO 600X600 - NSYSC660

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 607 mm
Höhe - 85 mm
Tiefe - 625 mm
Farbe - grau
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
74 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485131283
Artikelnummer
SNRNSYSC660
Herstellernummer
NSYSC660
Hersteller
SNR
Breite:
607 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
625 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Mit Kabeleinführung:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


