SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSC1230 TETTO PER ARMADIO 1200X300 - NSYSC1230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1207 mm
Höhe - 85 mm
Tiefe - 325 mm
Farbe - grau
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
50 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485131122
Artikelnummer
SNRNSYSC1230
Herstellernummer
NSYSC1230
Hersteller
SNR
Breite:
1207 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
325 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Mit Kabeleinführung:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


