Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSC1050 TETTO PER ARMADIO 1000X500 - NSYSC1050

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSC1050 TETTO PER ARMADIO 1000X500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485131108

Artikelnummer

SNRNSYSC1050

Herstellernummer

NSYSC1050

Hersteller

SNR

Tetto multiuso per armadi elettrici PanelSeT SF, PanelSeT SFN e PanelSeT SM. È adatto per armadi con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 1000 mm e 500 mm. La larghezza reale è di 1007 mm e la profondità reale è di 525 mm. L'altezza è di 85mm Fissaggio a vite (fori da tetto nella parte superiore dell'armadio). Il tetto è realizzato in acciaio zincato e il colore è grigio RAL 7035. Fornisce protezione contro gli impatti e gli schizzi causati dall'acqua piovana. Il prodotto è composto da un tettuccio, elementi di fissaggio e modello di foratura. La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere. Elevata resistenza agli impatti, alla temperatura e alle intemperie La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Il kit è costituito da 1 tettuccio, elementi di fissaggio e schema di foratura

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie