SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSC1040 TETTO PER ARMADIO 1000X400 - NSYSC1040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1007 mm
Höhe - 85 mm
Tiefe - 425 mm
Farbe - grau
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
53 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485131092
Artikelnummer
SNRNSYSC1040
Herstellernummer
NSYSC1040
Hersteller
SNR
Breite:
1007 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
425 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Mit Kabeleinführung:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


