SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSBX303012 CASS IND INOX 300X300X120 - NSYSBX303012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 300 mm
Anzahl der Anschlussklemmen - 0
Breite - 300 mm
Montageart - Aufputz
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
54 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481715197
Artikelnummer
SNRNSYSBX303012
Herstellernummer
NSYSBX303012
Hersteller
SNR
Länge:
300 mm
Anzahl der Anschlussklemmen:
0
Breite:
300 mm
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Tiefe:
120 mm
Anzahl der Einführungen:
0
Materialstärke Gehäuse:
1.2 mm
Farbe:
grau
Anbaumöglichkeit:
nein
Halogenfrei:
ja
Mit Deckel:
ja
Mit transparentem Deckel:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Deckelbefestigung:
geschraubt
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schutzart (NEMA):
4
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Plombierbar:
ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Form:
quadratisch
Funktionserhalt:
ohne
RAL-Nummer:
7035
Einsatztemperatur:
-35...80 °C
Anschlussart:
Schraubklemme
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


