Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSBX20208 CASS IND INOX 200X200X80 - NSYSBX20208

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 200 mm

  • Anzahl der Anschlussklemmen - 0

  • Breite - 200 mm

  • Montageart - Aufputz

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481715180

Artikelnummer

SNRNSYSBX20208

Herstellernummer

NSYSBX20208

Hersteller

SNR

Länge:

200 mm

Anzahl der Anschlussklemmen:

0

Breite:

200 mm

Montageart:

Aufputz

Schutzart (IP):

IP66

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Tiefe:

80 mm

Anzahl der Einführungen:

0

Materialstärke Gehäuse:

1.2 mm

Farbe:

grau

Anbaumöglichkeit:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Deckel:

ja

Mit transparentem Deckel:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Deckelbefestigung:

geschraubt

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schutzart (NEMA):

4

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Plombierbar:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Form:

quadratisch

Funktionserhalt:

ohne

RAL-Nummer:

7035

Einsatztemperatur:

-35...80 °C

Anschlussart:

Schraubklemme

Cassetta industriale PanelSeT SBX. Multifunzione. 200 x 200 x 80 mm. Cassetta Flat Box. Montaggio a parete. Corpo monoblocco piegato e saldato. Copertura con 4 viti prigioniere PZ2 all'esterno dell'area sigillata. In acciaio inox 304L. Protezione IP66, IK10.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie