Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSBX15158 CASS IND INOX 150X150X80

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSBX15158 CASS IND INOX 150X150X80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 150 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Tiefe - 80 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481715173

Artikelnummer

SNRNSYSBX15158

Herstellernummer

NSYSBX15158

Hersteller

SNR

Breite:

150 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Schutzart (IP):

IP66

Tiefe:

80 mm

Farbe:

grau

Schutzart (NEMA):

4

Schlagfestigkeit:

IK10

Cassetta industriale PanelSeT SBX. Multifunzione. 150 x 150 x 80 mm. Cassetta Flat Box. Montaggio a parete. Corpo monoblocco piegato e saldato. Copertura con 4 viti prigioniere PZ2 all'esterno dell'area sigillata. In acciaio inox 304L. Protezione IP66, IK10.