Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X10830H CASSETTA INOX 316L 1000X800X300 - NSYS3X10830H

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X10830H CASSETTA INOX 316L 1000X800X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480154973

Artikelnummer

SNRNSYS3X10830H

Herstellernummer

NSYS3X10830H

Hersteller

SNR

PanelSeT S3X è un armadio da parete multifunzione progettato per ambienti difficili È in acciaio inox 316L con finitura superficiale spazzolata Scotch-Brite® e chiusura cromata L’armadio ha un’altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1000 mm, 800 mm e 300 mm e ha un peso netto di 37,6 kg La composizione del dispositivo comprende un corpo, uno sportello forato con telaio di rinforzo, uno sportello e due serrature Lo sportello è piano e si apre fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura Dispone di due punti di chiusura con un inserto doppia barra da 3 mm e può essere invertito per comodità L'armadio è certificato CAN/CSA 22 e UL 508 tipo A e ha un grado di protezione IK10 (IEC62262) e IP66 (IEC60529) per un'elevata resistenza agli urti e protezione contro polvere e acqua È progettato anche per ambienti specifici in termini di igiene e corrosione e può essere rimosso per finalità di manutenzione

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie