Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3HF8630P S3D EMC 800X600X300 7035 - NSYS3HF8630P

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3HF8630P S3D EMC 800X600X300 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480212789

Artikelnummer

SNRNSYS3HF8630P

Herstellernummer

NSYS3HF8630P

Hersteller

SNR

Questo S3HF è un involucro industriale progettato per il montaggio a parete e realizzato in alluminio L'armadio ha dimensioni nominali di 800 mm di altezza, 600 mm di larghezza e 300 mm di profondità Gli sportelli sono fissati con una serratura a tre punti e hanno un sistema di bloccaggio a doppia barra da 3 mm L’involucro è di colore grigio (RAL 7035) e ha una finitura strutturata con superficie in polvere epossi-poliestere L'armadio è dotato di un corpo, uno sportello con serratura e una piastra di montaggio Il peso netto dell'armadio è di 32 kg L'armadio può essere fissato a parete mediante staffe di fissaggio opzionali in acciaio inossidabile o su un palo mediante un dispositivo di fissaggio opzionale del palo HD Questo S3HF ha un valore nominale IK10 (IEC 62262) per la resistenza agli urti e IP55 (IEC 60529) per la protezione contro polvere e acqua È inoltre certificato per l'immunità EMC L'armadio è certificato anche da BV, LR, UL, GL, DNV e cUL

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie