SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3HD8630 S3D ESTERNO HD 800X600X300MM - NSYS3HD8630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Tür
Ausführung Deckel - ohne
Art der Tür - Einzel
Transparenter Deckel/Tür - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
251 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480672149
Artikelnummer
SNRNSYS3HD8630
Herstellernummer
NSYS3HD8630
Hersteller
SNR
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
ohne
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Höhe:
858 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
330 mm
Einbautiefe:
300 mm
Innentiefe:
272 mm
Materialstärke Gehäuse:
1.2 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
1.5 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Module:
0
Anzahl der Reihen:
0
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
0
Anbaumöglichkeit:
nein
Anzahl der Leitungseinführungen:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Blitzschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK10
Funktionserhalt:
ohne
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


