Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3HD10640 S3D ESTERNO HD 1000X600X400MM - NSYS3HD10640

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 1062 mm

  • Breite - 600 mm

  • Tiefe - 430 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

377 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480672163

Artikelnummer

SNRNSYS3HD10640

Herstellernummer

NSYS3HD10640

Hersteller

SNR

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Aufputz

Höhe:

1062 mm

Breite:

600 mm

Tiefe:

430 mm

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP66

Mit Schloss:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

grau

Einbautiefe:

400 mm

Innentiefe:

372 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Materialstärke Gehäuse:

1.5 mm

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Materialstärke Tür/Deckel:

1.5 mm

RAL-Nummer:

7035

Art der Beschichtung:

sonstige

Geeignet für Blitzschutz:

ja

Funktionserhalt:

ohne

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie