Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3DM4315T CASSETTA 3D APPL. MODULARI 400X300X150 - NSYS3DM4315T

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3DM4315T CASSETTA 3D APPL. MODULARI 400X300X150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480158568

Artikelnummer

SNRNSYS3DM4315T

Herstellernummer

NSYS3DM4315T

Hersteller

SNR

La cassetta compatta PanelSeT S3DM per montaggio a parete è disponibile in grigio ed è progettata per applicazioni di distribuzione modulare. La cassetta compatta è composta da corpo, placca passacavi, porta e serratura. La cassetta compatta è realizzatain acciaio (corpo) e acciaio e vetro Securit® (porta) che la rende durevole e resistente. Ha un grado di protezione IP66 e IK08, che contribuisce a proteggere da urti, acqua e polveri. Dimensioni: (A) 400 mm x (L) 300 mm x (P) 150 mm. È progettata per l'installazione di un telaio modulare DLM. Presenta una guida frontale a forma di grondaia, lamiera a doppio spessore, corpo in un unico pezzo. La porta è in vetro. Presenta 1 porta con lato di apertura reversibile. Include una serratura a doppia barra da 3mm. Presenta una finitura superficiale in polvere epossidica a base poliestere, che garantisce una finitura luminosa, uniforme ed esteticamente gradevole. La cassetta compatta è certificata BV, DNV, GL, PIX, C. Certificata UL.