Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3DEX3215 CASSETTA S3D 300X200X150 EEX - NSYS3DEX3215

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3DEX3215 CASSETTA S3D 300X200X150 EEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3295150865150

Artikelnummer

SNRNSYS3DEX3215

Herstellernummer

NSYS3DEX3215

Hersteller

SNR

PanelSeT S3DEX è un armadio in acciaio a parete progettato per applicazioni certificate ATEX in atmosfere potenzialmente esplosive Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 300 mm, 200 mm e 150 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL 7035) con finitura a polvere epossi-poliestere Ha un corpo monoblocco e una porta piena con una serratura a doppia barra e cerniere, che consente di aprirlo fino a 120° e il lato di apertura è reversibile Lo sportello può essere rimosso per finalità di manutenzione È certificato da EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-31:2009, NEMA 4X/13, IK10 (IEC 62262) e IP66 (IEC 60529) Il peso netto dell'involucro è di 3 kg È dotato di una guida a forma di grondaia a doppio spessore ed è contrassegnato con II 2 GD Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db secondo la direttiva ATEX 94/9/EC L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie