SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D8640P S3D + PANN. 800X600X400 7035 - NSYS3D8640P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
3295150833449
Artikelnummer
SNRNSYS3D8640P
Herstellernummer
NSYS3D8640P
Hersteller
SNR
PanelSeT S3D è una cassetta in acciaio multifunzione con montaggio a parete, altezza, larghezza e profondità nominali rispettivamente di 800 mm, 600 mm e 400 mm L'involucro è di colore grigio (RAL7035) e ha una finitura in polvere epossidica di poliestere che lo rende altamente resistente alla corrosione L'armadio è costituito da un corpo, una piastra di montaggio, uno sportello con serratura e una piastra pressacavo La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione La piastra dimontaggio è in acciaio zincato ed è fissata con elementi di fissaggio Il peso netto dell'armadio è di 36 kg È certificato da GL, BV, UL, LR, DNV e cUL Ha una classificazione NEMA 4X/13, IK10 (IEC62262) e IP66 (IEC60529), che lo rendono altamente resistente a polvere, acqua e urti Ha un corpo monoblocco e un profilo frontale a doppio spessore di lamiera a forma di gocciolatoio L'accessibilità dell'apparecchiatura è attraverso la parte frontale
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


